IFP 396-SPADE IQ IC908 têtes de perçage DFN interchangeables pour acier inoxydable (ISO M) et alliages haute température (ISO S)

Réf.: 3445851
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3445851
EAN / GTIN 7291075499742
Réf. fabricant 3445851

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 39.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 39, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 39.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 15.98 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 39
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Longueur dépassement (LPR): 22 mm