IFP 387-SPADE IQ IC908 Têtes de perçage interchangeables DFN pour acier inoxydable (ISO M) et alliages haute température (ISO S)

Réf.: 3445845
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3445845
EAN / GTIN 7291075565157
Réf. fabricant 3445845

Description

Description:

Têtes de perçage modulaires, diamètre de coupe (DC) 38,7 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 38,0, angle, 1. Etape (SIG) 140 degrés, longueur du collier (LPR) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de coupe (DC): 38,7 mm
  • Longueur de fonction (LF): 16,12 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 38,0
  • Angle, 1. Niveau (SIG): 140 degrés
  • Longueur du collier (LPR): 22 mm