IFP 351-SPADE IQ IC908 têtes de perçage DFN interchangeables pour acier inoxydable (ISO M) et alliages haute température (ISO S)

Réf.: 3445819
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3445819
EAN / GTIN 7291075499575
Réf. fabricant 3445819

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 35.1 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 35, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 19.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 35.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 14.36 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 35
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Longueur dépassement (LPR): 19.7 mm