IHP 253 IC948 têtes de perçage interchangeables pour forets DCN, pour l’usinage de matériaux ISO P (acier non allié et carbone)

Réf.: 3445787
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3445787
EAN / GTIN 7291075488197
Réf. fabricant 3445787

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 25.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 10.65 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 25.0
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.85 mm