IHP 242 IC948 Têtes de perçage interchangeables pour forets DCN, pour l’usinage des matériaux ISO P (acier non allié et acier au carbone).

Réf.: 3445776
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3445776
EAN / GTIN 7291075500905
Réf. fabricant 3445776

Description

Description:

Têtes de perçage modulaires, diamètre de coupe (DC) 24,2 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 24,0, angle, 1. Niveau (SIG) 140 degrés

Caractéristique(s):

  • Diamètre de coupe (DC): 24,2 mm
  • Longueur de fonction (LF): 10,24 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 24,0
  • Angle, 1. Niveau (SIG): 140 degrés
  • Longueur du point (PL): 3,66 mm