Description:
Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 135 mm, Longueur hors tout (OAL) 185 mm, Longueur utile (LU) 129 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 4 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 4 mm
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 135 mm
- Number of Teeth 2
- Longueur hors tout (OAL): 185 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 36 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU): 129 mm