Description:
Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm, Longueur goujure à copeau (LCF) 54 mm, Groupe de longueurs 5xD, Groupe de longueurs 5xD, Longueur hors tout (OAL) 91 mm, Longueur utile (LU) 43 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 8 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 8 mm
- Longueur goujure à copeau (LCF): 54 mm
- Groupe de longueurs 5xD
- Number of Teeth 3
- Longueur hors tout (OAL): 91 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 36 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU): 43 mm