PENTA 17N200NX080RS IC1008 Plaquettes réversibles à 5 arêtes pour les applications de plongée et de tronçonnage de haute précision, ainsi que pour l’usinage d’épaulements

Réf.: 3441930
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3441930
EAN / GTIN 7291075583496
Réf. fabricant 3441930

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.08 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.08 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 4 mm
  • Largeur de coupe (CW): 2 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-) (CWTOL): 0.02 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)): 0.09 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)): 0.03 mm/rev