T490 LNHT 0502-PNTN IC830 HELITANG - Inserts de coupe pour le rainurage

Réf.: 3440246
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3440246
EAN / GTIN 7291075595666
Réf. fabricant 3440246

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm, Longueur plaquette (INSL) 5 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm, Largeur plaquette (W1) 2.3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 4.6 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 5 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 5.3 mm
  • Largeur plaquette (W1): 2.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.06 mm/tooth