Description:
Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.8 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
- Profondeur dusinage Maximum (CDX): 7.8 mm
- Diamètre coupant (DC): 31.7 mm
- Nombre de dents (CICT): 8
- Nombre de dents (NOF): 8
- Longueur fonctionnelle (LF): 56 mm
- Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
- Diamètre dégagement (DN): 15.7 mm
- Longueur hors tout (OAL): 80 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 4
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU): 19 mm