• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

QTHL 20-30-JHP-MC Outils de coupe et de tronçonnage avec inserts GROOVE 4 CUT avec inserts pour réfrigérant haute pression

Réf.: 3439711
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3439711
EAN / GTIN 7291075569452
Réf. fabricant 3439711
Article hors catalogue L23910 104273

Description

Description:

Porte-outil de tronçonnage, profondeur de coupe, maxi. (CDX) 7,3 mm, largeur de coupe maxi. (CWX) 3 mm, largeur de coupe min. (CWN) 1 mm, longueur totale (OAL) 93,5 mm

Caractéristique(s):

  • Taille du filetage d’entrée du liquide de refroidissement (CNT): G1/8
  • Profondeur de coupe maxi (CDX): 7,3 mm
  • Direction (MAIN): Main gauche
  • Largeur de coupe maxi. (CWX): 3 mm
  • Largeur de coupe min. (CWN): 1 mm
  • Hauteur de décalage inférieure de la tête (HBH): 5 mm
  • Longueur de la tête (gauche): 23 mm
  • Longueur totale (OAL): 93,5 mm
  • Hauteur de l’arbre (H): 20 mm
  • Largeur de l’arbre (B): 20 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous