MTECM 0250C50 24UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmill Step Release, Lead x3 With Coolant Hole, Used for UN Thread Profiles.

Réf.: 3432819
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3432819
EAN / GTIN 7291075568950
Réf. fabricant 3432819

Description

Description:

Fraise à fileter - monobloc, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 6,35 mm, diamètre de coupe (DC) 3,5 mm, longueur totale (OAL) 63,5 mm, diamètre nominal du filetage #10, diamètre nominal du filetage #10, taille du filetage #10, taille du filetage #10

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 6,35 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 3,5 mm
  • Longueur totale (OAL): 63,5 mm
  • Tige de prise ronde
  • Type de forme de filetage (THFT): UN60
  • Diamètre nominal du filetage n° 10
  • Longueur utile (LU): 17 mm