TYROLIT CDM Couronnes pour carottage sous arrosage 182x450x11/4″ STANDARD béton

Réf.: 34293139
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34293139
EAN / GTIN 9009012019742
Réf. fabricant 34293139
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Moteurs de carottage de plus de 3 kW , Agrégats béton moyennement durs à durs.
  • Détails: des outils de qualité pour une utilisation au quotidien.
  • Vitesse de forage et longévité convaincantes.
  • Utilisation universelle, très bonne qualité.
  • Segments soudés au laser jusqu’à des diamètres de 300 mm, pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHL1D COURONNE DIAMANTEE
  • Spécification : 24 - 4 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 182 x 450 x 11/4″ mm
  • Diamètre: 182 mm
  • Epaisseur: 450 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage