Wire brush 24x25-6x68 mm SM 0,3 mm BASIC steel

Réf.: 34276012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pinceau

Identification et classification

Référence article 34276012
EAN / GTIN 9003172021584
Réf. fabricant 34276012
Article hors catalogue L50140 2702
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses pinceau BASIC pour meuleuse droite ont été conçues pour le traitement des endroits difficiles d’accès sur les pièces en acier. Le produit convient pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ainsi que pour la préparation de surface et la finition. C’est surtout pour le nettoyage intérieur des tuyaux que ces outils font valoir leurs qualités. Vous choisissez entre différentes formes de brosses pour des tâches polyvalentes, entre sensibles (DW - ondulées) et grossières (DZ - torsadées). La version SM des brosses ondulées DW empêche en outre la corrosion de la pièce à usiner grâce à l’utilisation de fil d’acier laitonné, tandis que la version torsadée offre une durée de vie supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52P DW BROSSES PINCEAU
  • Gamme de produits: BASIC
  • Spécification : SM 0,3 mm
  • Dimensions (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Diamètre: 24 mm
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Convient spécialement aux endroits difficiles d’accès en raison de sa forme
  • Outil d’utilisation universelle avec une bonne durée de vie
  • Le type de fil DZ s’écarte en fonction de la vitesse de rotation et peut ainsi traiter différents diamètres d’alésage
  • Fil d’acier trempé et tenace SZ pour une durée de vie et une robustesse supplémentaires
  • Fil d’acier laitonné SM empêche la corrosion

Utilisation:

  • Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier
  • Particulièrement pour le nettoyage intérieur des tuyaux

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour éliminer les bavures et la rouille ainsi que le caoutchouc et autres impuretés dans les endroits difficiles d’accès
  • Fil torsadé DZ pour la préparation de surface et l’élimination de la rouille, de la calamine et des restes de béton.

Particularités:
  • Polyvalence
  • Bonne durée de vie
  • Différentes formes de fil