Description:
La brosse boisseau BASIC pour meuleuse d’angle est utilisable de manière universelle pour le traitement de grandes surfaces d’acier. L’utilisation de fil d’acier laitonné SM permet d’éviter la corrosion. Ce produit convient aussi bien pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis que pour la préparation de surface et la finition de l’acier. En outre, l’outil peut être utilisé pour le nettoyage des soudures. Les brosses sont disponibles dans différentes spécifications afin de répondre à tous vos besoins, du plus sensible (DW) au plus grossier (DZ).
Caractéristique(s):
- Forme: 11T DW BROSSES BOISSEAU INCLINÉES
- Gamme de produits: BASIC
- Spécification : S 0,5 mm
- Dimensions (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
- Diamètre: 100 mm
- Matériaux compatibles: Acier
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Outil d’utilisation universelle avec une bonne durée de vie
- Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie supplémentaire
- Fil d’acier laitonné SM empêche la corrosion
Utilisation:
- Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ainsi que pour l’enlèvement de peinture et de vernis.
- Brosses boisseau pour le traitement de grandes surfaces
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour l’élimination de la rouille et de la peinture, mais aussi pour la finition.
- Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ainsi que pour l’enlèvement de peinture et de vernis.