SDN D3.0-.315-08-XN06 fraises à rainurer à disque à fente complète portant des inserts carrés XNMU 0603 avec 4 lames de coupe droites et 4 lames de coupe gauches

Réf.: 3421036
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3421036
EAN / GTIN 7291075558937
Réf. fabricant 3421036

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3/4″, Diamètre coupant (DC) 3″, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe (CW) 0.315″, Diamètre moyeu (DHUB) 1-3/8″, Longueur hors tout (OAL) 1/2″, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe (CW): 0.315″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0603 .
  • Longueur hors tout (OAL): 1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 5