SDN D2.5-.275-07-XN06 fraises à rainurer à disque à fente complète portant des inserts carrés XNMU 0603 avec 4 lames de coupe droites et 4 lames de coupe gauches

Réf.: 3421031
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3421031
EAN / GTIN 7291075558913
Réf. fabricant 3421031

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7/8″, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.55″, Diamètre coupant (DC) 2-1/2″, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe (CW) 0.275″, Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/4″, Longueur hors tout (OAL) 0.437″, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 7/8″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.55″
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe (CW): 0.275″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0603 .
  • Longueur hors tout (OAL): 0.437″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8