Description:
Le disque à lamelles PREMIUM OVERLAP est votre partenaire de confiance lorsqu'il s'agit de la finition précise d'une soudure d'angle, d'une rainure ou d'un sillon. Afin de les atteindre parfaitement et donc de les usiner, cet outil est équipé de lamelles qui dépassent d'environ 10 mm le bord du corps de scie. De plus, le disque à lamelles OVERLAP enthousiasme par son taux d'enlèvement et sa durée de vie.
Caractéristique(s):
- Form: 27A FLAP DISC
- Spécification : ZA 40 Q- B
- Dimension (D x H): 115 x 22,23 mm
- Diamètre: 115 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 40
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Idéaux pour la finition de soudures d'angle, de dentures et de gorges grâce à leurs lamelles rallongées de 10 mm
- Taux d'enlèvement très élevé et très bonne longévité
- Utilisation aisée
Utilisation:
- Pour des applications de meulage exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
- Pour l'usinage des emplacements difficiles d'accès
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé