VLIES Bande 13x610 A MEDIUM PREMIUM à usage universel

Réf.: 34206180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 34206180
EAN / GTIN 8024406049311
Réf. fabricant 34206180
Article hors catalogue L50140 102000
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les bandes Tyrolit PREMIUM SCM FLEX sont utilisables de manière universelle sur divers matériaux et présentent une excellente rentabilité. La qualité FLEX est idéale pour les bandes étroites et se distingue par sa grande flexibilité. Grâce à une capacité d’enlèvement maximale, le temps d’usinage de la pièce est considérablement réduit. Les nombreuses versions de ce produit haut de gamme vous permettent de réaliser les applications les plus diverses en un temps record - de GROB pour le nettoyage, le dérouillage et l’élimination des revêtements à TRÈS FIN pour le traitement final des surfaces.

Caractéristique(s):

  • Forme: VLIES Band
  • Matériaux compatibles: Plastique / PVC, acier, acier inoxydable, bois, gelcoat, composites, métaux non ferreux.
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : SCM A MEDIUM FLEX
  • Dimensions (W x C): 13 x 610 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 610 mm
  • Granulométrie: 40
  • Outil pour: Ponceuse à bande portable

Avantage(s):

  • Excellente rentabilité grâce à une capacité d’enlèvement maximale pour un temps de traitement de la pièce réduit
  • Structure robuste des bandes garantissant une durée de vie maximale

Utilisation:

  • Pour la réduction des rugosités, le lissage des surfaces ainsi que le nettoyage et le décapage des cordons de soudure avec des ponceuses à bande portatives.

Recommandation(s):

  • Granulation ”GROB” pour le nettoyage, le dérouillage, l’élimination des revêtements et la ”finition”.
  • Granulation ”MEDIUM” pour le nettoyage léger, l’ébarbage et la ”Final Finish”.
  • Granulation ”TRÈS FINE” comme dernière étape

Particularités:
  • Excellente rentabilité
  • Extrêmement flexible
  • Excellente capacité d’enlèvement de matière