TYROLIT B1 Couronnes pour carottage sous arrosage 102x450x11/4″ BASIC béton armé

Réf.: 34203877
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
Référence article 34203877
EAN / GTIN 9009012011609
Réf. fabricant 34203877
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Moteurs de carottage jusqu'à 2,5 kW.
  • Agrégats béton tendres.
  • Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien.
  • Nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm pour une longévité accrue.
  • Segments soudés au laser jusqu’au diamètre 300 mm pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHL1D COURONNE DIAMANTEE
  • Spécification : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 102 x 450 x 11/4″ mm
  • Diamètre: 102 mm
  • Epaisseur: 450 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Grande longévité et bonne capacité de coupe
  • Applications universelles.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage