Cylindrical tube brush 6-300 mm M 0,1 mm PREMIUM nonferrous

Réf.: 34203530
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse cylindrique

Identification et classification

Référence article 34203530
EAN / GTIN 9003172000305
Réf. fabricant 34203530
Article hors catalogue L50140 2753
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Grâce à sa flexibilité, la brosse tubulaire cylindrique PREMIUM s’adapte parfaitement à la surface de la pièce. Le nettoyage intérieur de trous de forage et d’autres endroits difficiles d’accès, notamment, ne pose plus de problème. De plus, ces brosses se distinguent par une manipulation très simple grâce au fil rotatif galvanisé et à une spirale de garnissage simple.

Caractéristique(s):

  • Forme: 18ROO DW BROSSES POUR TUBES
  • Matériaux compatibles: Métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : M 0,1 mm
  • Diamètre: 6 mm
  • Alésage: 100 mm
  • Outil pour: Meulage manuel

Avantage(s):

  • S’adapte parfaitement à la surface de la pièce grâce à sa flexibilité
  • Manipulation facile grâce au fil rotatif galvanisé et à la spirale de garnissage simple

Utilisation:

  • Pour le travail des métaux non ferreux
  • Pour endroits difficiles d’accès
  • Particulièrement pour le nettoyage intérieur des trous de forage et des tuyaux