PREMIUM MMF convolute compact wheels 203 x 25 x 76,2 mm CW MMF 2 S COARSE

Réf.: 34200714
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 34200714
EAN / GTIN 8024406569215
Réf. fabricant 34200714
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce produit MMF est principalement utilisé sur des tourets ou des polisseuses. L'usinage des surfaces peut produire une très belle finition. La géométrie de la surface n'est pas modifiée par l'usinage et les arêtes ne sont pas chanfreinées.
Cependant, la bavure est en même temps totalement éliminée.