Convolute compact wheel 152x13x25,4 mm 8 C FINE PREMIUM universal

Réf.: 34200379
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Identification et classification

Référence article 34200379
EAN / GTIN 8024406568928
Réf. fabricant 34200379
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec le disque compact enroulé PREMIUM (disque Convolute), les travaux d’ébavurage légers, le surfaçage des soudures, l’élimination de la rouille ou la finition avant le polissage sont réalisés en un tour de main. Le traitement n’altère pas la géométrie de la surface de la pièce et les bords ne sont pas chanfreinés. Cet outil durable permet aux utilisateurs d’obtenir un résultat de surface extrêmement régulier, tout en permettant de réaliser une finition très fine. Les disques compacts sont disponibles dans différents degrés de dureté et spécifications.

Caractéristique(s):

  • Forme: 1 VLIES Disque compact enroulé
  • Granulométrie: 50
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, plastique/PVC, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : CW DBW 8 S FIN
  • Dimensions (D x T x H): 152 x 13 x 25,4 mm
  • Diamètre: 152 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 25,4 mm
  • Outil pour: Touret à meuler

Avantage(s):

  • Aucune modification de la géométrie de la surface et aucun chanfreinage des arêtes
  • Excellente durée de vie
  • Finition très fine

Utilisation:

  • Pour l’ébavurage de pièces découpées au laser ou à l’emporte-pièce
  • Respecter la vitesse de rotation maximale