Description:
Avec les disques compacts comprimés PREMIUM, Tyrolit propose une gamme complète dans différentes spécifications - de l’outil d’ébavurage agressif et rigide à l’outil doux pour une finition de surface parfaite. Vous marquez ainsi des points dans une multitude d’applications sur l’acier, l’acier inoxydable, les métaux non ferreux et le plastique. La spécification plus douce ne modifie en rien la géométrie de la surface de votre pièce. Parallèlement, l’utilisation de la meuleuse droite vous permet de traiter efficacement les endroits particulièrement difficiles d’accès. En outre, ces disques PREMIUM sont supérieurs aux autres produits similaires, notamment en raison de leur durée de vie exceptionnelle.
Caractéristique(s):
- Forme: 1 VLIES Disque compact pressé
- Granulométrie: 50
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier, plastique / PVC, métaux non ferreux
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : UW 3 S FEIN
- Dimensions (D x T x H): 127 x 3 x 22,2 mm
- Diamètre: 127 mm
- Epaisseur: 3 mm
- Alésage: 22,2 mm
- Outil pour: Meuleuse droite & support de ponçage
Avantage(s):
- Durée de vie maximale grâce au faible encrassement du disque et à l’affûtage à froid.
- Outil à usage universel
Utilisation:
- Pour le dérouillage, l’ébavurage, l’élimination des rayures, le surfaçage, le satinage, la finition et le traitement des cordons de soudure.
Recommandation(s):
- 2/3 S FIN pour ébavurer et polir
- 2 A MOYEN pour ébavurer, polir et réaliser des transitions
- 6 S FIN / 6 A MOYEN pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions
- 8 A GROS pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions avec une agressivité accrue