MTECBF 12098F24 13UN IC908 Solid Carbide Embouts de threading internes avec un trou de refroidissement. Conçu pour les profils de fils UN.

Réf.: 3418743
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3418743
EAN / GTIN 7291075551839
Réf. fabricant 3418743

Description

Description:

Fraise à fileter - pleine, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 12 mm, diamètre de coupe (DC) 9,8 mm, longueur totale (OAL) 84 mm, pas de filetage (TP) 1.954 mm, diamètre nominal du filetage 1/2, diamètre nominal du filetage 1/2, taille du filetage 1/2, taille du filetage 1/2, filetage par pouce (TPI) 13 filets/″

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 9,8 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 24,3 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 6
  • Longueur totale (OAL): 84 mm
  • Tige de prise ronde
  • Pas de filetage (TP): 1 954 mm
  • Diamètre nominal du filetage 1/2
  • Filetage par pouce (TPI): 13 fils/″