MTECBF 12092H21 20UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills with a Coolant Hole. Conçu pour le profil de fil UN.

Réf.: 3418739
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3418739
EAN / GTIN 7291075551822
Réf. fabricant 3418739

Description

Description:

Coupe-fil - plein, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 12 mm, diamètre de coupe (DC) 9,2 mm, longueur totale (OAL) 84 mm, pas de filetage (TP) 1,27 mm, filetage par pouce (TPI) 20 filets/″

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 9,2 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 20,9 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 8
  • Longueur totale (OAL): 84 mm
  • Tige de prise ronde
  • Pas de filetage (TP): 1,27 mm
  • Filetage par pouce (TPI): 20 fils/″