Fraises à fileter indexables MTET D25-3-21-3-W25-11U avec queue cylindrique pour inserts à point unique

Réf.: 3417613
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3417613
EAN / GTIN 7291075569483
Réf. fabricant 3417613
Article hors catalogue L23910 102691

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 144.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Diamètre coupant (DC): 25 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 144.6 mm
  • Type de queue Weldon