Disque fibre TYROLIT dans support 180x22 mm ZA-P48 V ZA40 PREMIUM acier / acier inoxydable

Réf.: 34163913
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
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
Type de produit Fiberscheibe

Identification et classification

Référence article 34163913
EAN / GTIN 9003170034418
Réf. fabricant 34163913
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques fibre PREMIUM au zircon offrent un moyen très simple et rapide d'enlever de la matière sur l'Acier et l'Acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils assure une longévité particulièrement importante. Profitez de notre large assortiment de différentes grosseurs de grains, qui s'orientent fortement sur le résultat souhaité de la surface.

Caractéristique(s):

  • Form: FIBER Disc
  • Spécification : ZA-P48 V ZA40
  • Dimension (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
  • Diamètre: 180 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Un corindon au zircon, des additifs actifs et une couche Topsize garantissent un taux d'enlèvement très élevé
  • Couche de refroidissement supplémentaire pour une grande longévité
  • Très bon fini de surface grâce à l'épaisseur optimisée du support

Utilisation:

  • Pour des travaux de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures en acier et acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique