Fiber disc in holder 180x22 mm ZA-P48 V ZA24 PREMIUM steel/inox

Réf.: 34163911
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Identification et classification

Référence article 34163911
EAN / GTIN 9003170034340
Réf. fabricant 34163911
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques fibre PREMIUM au corindon zirconien offrent un moyen très simple et rapide d’enlever de la matière sur l’acier et l’acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils assure une durée de vie particulièrement longue. Profitez de notre large gamme de tailles de grains différentes, qui s’orientent fortement sur le résultat souhaité de la surface. Désormais également disponible dans un holder facile à utiliser et ménageant les outils.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque FIBER
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : ZA-P48 V ZA24
  • Dimensions (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
  • Diamètre: 180 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 24
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Le corindon zirconien et une couche de refroidissement supplémentaire assurent un très bon enlèvement de matière.
  • Couche de refroidissement supplémentaire pour une longue durée de vie
  • Très bonne finition de surface grâce à l’épaisseur optimisée du support

Utilisation:

  • Pour les travaux de ponçage grossier et fin ainsi que pour l’élimination de la rouille et l’ébavurage de surfaces normales et dures en acier et en acier inoxydable.

Recommandation(s):

  • Granulométrie 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour la finition

Particularités:
  • Parfait pour l’acier et l’acier inoxydable
  • Très bonne capacité d’enlèvement de matière
  • Couche de refroidissement supplémentaire pour une longue durée de vie