Mandrins porte-forets auto-serrants, Type: 16/18

Réf.: 341421 16/18
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 3 mm - 16 mm
⌀ ext. 52 mm
Longueur mandrin fermé 105 mm
Cône intérieur B 18
⌀ cône intérieur max. 17,431 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 341421 16/18
EAN / GTIN 8436004856640
Fabricant/personne responsable Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Description

Exécution:

Modèle industriel
Avec cône de mandrin porte-foret DIN 238

Utilisation:

Pour perceuses à colonne.
Pour fixation sur arbres de montage 342300342887 ou directement sur la broche de la machine.