Mandrin monobloc auto-serrant avec queue CM, MK-queue: 2

Réf.: 341120 2
Remise
225,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK-queue Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue cône morse 2
Plage de serrage 1 mm - 13 mm
⌀ ext. 50 mm
L1 ouvert 85 mm
L1 fermé 97,5 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 341120 2
EAN / GTIN 4045197308375
Réf. fabricant 100 0130 MK2 0
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Exécution:

  • Le mandrin et la queue CM constituent une ensemble monobloc.
  • Grande précision de concentricité, stabilité optimale.
  • Remplacement aisé et rapide grâce à l’exécution courte, avantageux pour les petites zones de travail.

Remarque(s):

L’effet auto-serrant se déclenche uniquement avec la rotation à droite.