{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type | 100/16 | |
| Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
| ⌀ ext. | 43 mm | |
| Longueur mandrin ouvert | 80 mm | |
| Longueur mandrin fermé | 91,5 mm | |
| Cône intérieur | B 16 | |
| ⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | |
| Type de produit | Mandrins sans clé |
| Référence article | 341000 100/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197308337 | |
| Réf. fabricant | 100 0100 B16 0 | |
| Fabricant/personne responsable | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |