MM ECDF195A250-2T12 IC908 Têtes de perçage plates interchangeables

Réf.: 3409853
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3409853
EAN / GTIN 7291075576368
Réf. fabricant 3409853

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 19.5 mm, Longueur dépassement (LPR) 41 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 19.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 19.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 41 mm