16IR 3,50 ISO IC1007 IC1007 Plaquettes amovibles pour l’usinage intérieur de filetages métriques ISO (DIN13 12-1986 classe: 6H)

Réf.: 3409712
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3409712
EAN / GTIN 7291075444162
Réf. fabricant 3409712

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.49 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.26 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 9.52 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 16.49 mm
  • Distance profil ey (PDY): 1.5 mm
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 3.5 mm