Description:
Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X de Tyrolit ont été conçues pour être utilisées sur des surfaces inégales ou courbes. Avec cette roue à lamelles haute performance, vous effectuez des applications générales de ponçage telles que l’élimination de traces de soudure, de rayures ou de résidus d’oxydation ainsi que le prétraitement de surfaces en un temps record. Le produit vous garantit un aspect d’usure constant pendant toute sa durée de vie et permet d’obtenir des résultats de surface de haute qualité de manière continue sur différents matériaux. Le choix de granulométries vous permet de sélectionner l’outil parfait pour vos besoins, des applications de ponçage les plus fines aux travaux plus grossiers avec un enlèvement de matière important.
Caractéristique(s):
- Forme: Tissu Disque à lamelles
- Matériaux compatibles: Bois, acier, métaux non ferreux
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : C X A-P01 A60
- Dimensions (D x T): 125 x 20 mm
- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 20 mm
- Granulométrie: 60
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- L’usure constante de la roue à lamelles pendant toute la durée de vie permet d’obtenir des résultats de surface de haute qualité.
Utilisation:
- Pour les applications générales de ponçage telles que le nettoyage, la finition et le polissage sur l’acier, les métaux non ferreux et le bois
- Pour le polissage de surfaces inégales ou courbes
Recommandation(s):
- Grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
- Grain 80/120 pour un travail de précision
Particularités:
- Profil d’usure constant
- Résultat de surface de haute qualité
- Polyvalence