Description:
Grâce à leurs lamelles flexibles, ces pointes en éventail BASIC s’adaptent de manière optimale à chaque contour de pièce et sont parfaites pour les endroits difficiles d’accès. Leurs lamelles disposées radialement peuvent être utilisées sur différents matériaux et permettent un travail précis dans les applications les plus diverses. Les résultats d’usinage parlent d’eux-mêmes - que ce soit pour le matage, le prépolissage, le dérouillage ou le nettoyage de surfaces, les pointes à lamelles sont le meilleur choix pour toutes vos exigences.
Caractéristique(s):
- Forme: Tissu Meule à lamelles sur tige
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier, métaux non ferreux
- Gamme de produits: BASIC
- Spécification : PC X A-B02
- Dimensions (D x T): 60 x 30 mm
- Diamètre: 60 mm
- Epaisseur: 30 mm
- Granulométrie: 120
- Outil pour: meuleuse droite
Avantage(s):
- Lamelles flexibles pour un travail précis
- Parfait pour le traitement des endroits difficiles d’accès
- Bonne durée de vie
Utilisation:
- Pour différentes applications sur l’acier, l’acier inoxydable et les métaux non ferreux.
- Pour le matage, le prépolissage, le dérouillage ou le nettoyage de surfaces
- Utilisation possible aussi bien sur des machines électriques que pneumatiques
Recommandation(s):
- Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière important
- Granulométrie 80/120 pour un travail moyennement fin
- Granulométrie 180 pour les travaux fins