Mounted flap wheel 40x20-6x40 mm A180 BASIC steel/inox/nonferrous

Réf.: 34054785
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 34054785
EAN / GTIN 9003170023818
Réf. fabricant 34054785
Article hors catalogue L50140 2358
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Grâce à leurs lamelles flexibles, ces pointes en éventail BASIC s’adaptent de manière optimale à chaque contour de pièce et sont parfaites pour les endroits difficiles d’accès. Leurs lamelles disposées radialement peuvent être utilisées sur différents matériaux et permettent un travail précis dans les applications les plus diverses. Les résultats d’usinage parlent d’eux-mêmes - que ce soit pour le matage, le prépolissage, le dérouillage ou le nettoyage de surfaces, les pointes à lamelles sont le meilleur choix pour toutes vos exigences.

Caractéristique(s):

  • Forme: Tissu Meule à lamelles sur tige
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: BASIC
  • Spécification : PC X A-B02
  • Dimensions (D x T): 40 x 20 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Granulométrie: 180
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Lamelles flexibles pour un travail précis
  • Parfait pour le traitement des endroits difficiles d’accès
  • Bonne durée de vie

Utilisation:

  • Pour différentes applications sur l’acier, l’acier inoxydable et les métaux non ferreux.
  • Pour le matage, le prépolissage, le dérouillage ou le nettoyage de surfaces
  • Utilisation possible aussi bien sur des machines électriques que pneumatiques

Recommandation(s):

  • Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Granulométrie 80/120 pour un travail moyennement fin
  • Granulométrie 180 pour les travaux fins