PICIN E06-T25-SCLCL-03 Carbure solide PICCO Tools Carrying 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3404490
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3404490
EAN / GTIN 7291075500240
Réf. fabricant 3404490

Description

Description:

Plaquettes à saigner en carbure monobloc, diamètre de serrage, côté machine (DCONMS) 6 mm, longueur fonctionnelle (LF) 40 mm, tronçonnage Dmin 6 mm, longueur effective (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Direction (MAIN): Main gauche
  • Longueur de fonction (LF): 40 mm
  • Largeur de fonction (WF): 2,25 mm
  • Insérer la désignation (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • Tronçonnage Dmin 6 mm
  • Angle de râteau radial (GAMF): -15 degrés
  • Hauteur de l’arbre (H): 5,4 mm
  • Longueur utile (LU): 25 mm