Description:
Les brosses pinceau universelles PREMIUM pour la meuleuse droite sont le premier choix pour le traitement des endroits difficiles d’accès sur presque tous les matériaux, comme l’acier, l’acier inoxydable, le bois, l’aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois. C’est surtout pour le nettoyage intérieur des tuyaux que ces outils font valoir leurs qualités. Les brosses pinceau au carbure de silicium sont très dures et permettent ainsi d’obtenir des performances d’enlèvement maximales lors des travaux d’ébavurage sur les roues dentées, les pièces de vannes et les arêtes de coupe des profilés et des tubes.
Caractéristique(s):
- Forme: 52P DK BROSSES PINCEAU
- Matériaux compatibles: Gelcoat, acier inoxydable, acier, plastique / PVC, métaux non ferreux, bois
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : C180 0,9 mm
- Dimensions (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- Diamètre: 24 mm
- Granulométrie: 180
- Outil pour: meuleuse droite
Avantage(s):
- Spécialement adapté à l’utilisation dans des endroits difficiles d’accès
- Outil universel d’une durée de vie maximale
- Les brosses pinceau au carbure de silicium sont très dures et permettent ainsi des rendements d’enlèvement de matière très élevés.
Utilisation:
- Pour une utilisation sur presque tous les matériaux tels que l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton, le bois.
- Particulièrement pour le nettoyage intérieur des tuyaux
Recommandation(s):
- Fil avec grain DK pour l’ébavurage de roues dentées, de pièces de vannes, d’arêtes de coupe de profilés et de tubes