MTECBF 1010G16 19W IC908 Solid Carbide Embouts de filetage internes ou externes avec un trou de refroidissement. Conçu pour les profils de fil BSF/BSP.

Réf.: 3394885
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3394885
EAN / GTIN 7291075551877
Réf. fabricant 3394885

Description

Description:

Fraise à fileter - pleine, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 10 mm, diamètre de coupe (DC) 10 mm, longueur totale (OAL) 73 mm, filetage par pouce (TPI) 19 filets/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 10 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 10 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 7
  • Longueur totale (OAL): 73 mm
  • Tige de prise ronde
  • Type de forme de filetage (THFT): WH55
  • Filetage par pouce (TPI): 19 fils/″