MTECBF 10085F20 14UN IC908 Embouts de filetage internes en carbure solide avec un trou de refroidissement. Conçu pour le profil de fil UN.

Réf.: 3394882
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3394882
EAN / GTIN 7291075551808
Réf. fabricant 3394882

Description

Description:

Fraise à fileter - pleine, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 10 mm, diamètre de coupe (DC) 8,5 mm, longueur totale (OAL) 73 mm, pas de filetage (TP) 1.814 mm, diamètre nominal du filetage 7/16, diamètre nominal du filetage 7/16, taille du filetage 7/16, taille du filetage 7/16, filetage par pouce (TPI) 14 filets/″

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 8,5 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 20,8 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 6
  • Longueur totale (OAL): 73 mm
  • Tige de prise ronde
  • Pas de filetage (TP): 1 814 mm
  • Diamètre nominal du filetage 7/16
  • Filetage par pouce (TPI): 14 fils/″