Description:
	
	
                
                    
		Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 7.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Pas filetage (TP) 1.587 mm, Taille du filetage 3/8, Taille du filetage 3/8, Taille du filetage 3/8, Taille du filetage 3/8, Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical 
 -  Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm 
 -  Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru 
 -  Diamètre coupant (DC): 7.4 mm 
 -  Profondeur de passe Maxi (APMX): 16.6 mm 
 -  Nombre de dents (NOF): 6 
 -  Longueur hors tout (OAL): 73 mm 
 -  Type de queue Round 
 -  Pas filetage (TP): 1.587 mm 
 -  Taille du filetage 3/8 
 -  Nombre filets au pouce (TPI): 16 Threads/″