BLR D1.50-QT IC808 Inserts à segment rond double face pour fraises à tête sphérique

Réf.: 3393647
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3393647
EAN / GTIN 7291075482409
Réf. fabricant 3393647

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 1.224″, Épaisseur plaquette (S) 0.21″, Largeur plaquette (W1) 0.531″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 3/4″
  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur plaquette (INSL): 1.224″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.21″
  • Largeur plaquette (W1): 0.531″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.006 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.003 ″/tooth