L-BOXX, ,XL-BOXX FEIN

Réf.: 33901740000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 33901740000
EAN / GTIN 4014586466934
Réf. fabricant 33901740000
Article hors catalogue L00020 110211
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Ranger les outils et les accessoires de manière ordonnée.
  • ,Transport sûr des outils et des accessoires.
  • ,Connexion par clic brevetée.
  • ,Intégration dans les systèmes d'aménagement de véhicules de fabricants renommés.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 607 mm
  • Longueur: 395 mm
  • Hauteur: 179 mm
  • Volume du récipient: 30 l
  • Poids: 3,2 kg