Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25.4 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 80 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 80 mm
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 7
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.35 mm
- Diamètre moyeu (DHUB): 56 mm
- Identification plaquette étalon (MIID): HTP LNAR 1006 FR
- Longueur hors tout (OAL): 50 mm