{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Capacité de taraudage | M3 − M12 | |
| Support | HSK-A 63 | |
| Norme de porte-outils | DIN 69893 | |
| Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
| Compensation pression | 0,2 mm | |
| Compensation extension | 1 mm | |
| ⌀ ext. D | 43 mm | |
| ⌀ int. D1 | 20 mm | |
| Longueur de col cote A | 64 mm | |
| Pour taille ER | 16 | |
| Forme | A | |
| Type de produit | Mandrins de taraudage |
| Référence article | 338110 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197336156 | |
| Réf. fabricant | 338110 M3-12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |