FFV D080-07-25.4-R-VN07 Fraise à grande avance pour plaquettes amovibles montées tangentiellement avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3366521
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3366521
EAN / GTIN 7291075424690
Réf. fabricant 3366521

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25.4 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 65 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 80 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB): 56 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Longueur hors tout (OAL): 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 16 Degrees