MM TRF12A60-P175-5T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide Milling Heads for 60° Partial Profile Thread Milling

Réf.: 3357305
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3357305
EAN / GTIN 7291075460568
Réf. fabricant 3357305
Article hors catalogue L24060 368

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Standard ISO 68, DIN 13
  • Thread Form Type (THFT) VP60

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout