MTF D3.94-8-1.25-30 Fraise à fileter à emboîter avec alimentation interne en liquide de refroidissement pour plaquettes de fraisage à fileter

Réf.: 3349120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3349120
EAN / GTIN 7291075377545
Réf. fabricant 3349120

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″, Diamètre coupant (DC) 3.94″, Longueur hors tout (OAL) 2.362″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 3.94″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.181″
  • Nombre de dents (NOF): 8
  • Longueur hors tout (OAL): 2.362″