D3N 160-160-20R-10D Tête de perçage interchangeable avec 3 rainures avec arrosage et une tige ronde, profondeur de perçage 10xD

Réf.: 3348230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3348230
EAN / GTIN 7291075561944
Réf. fabricant 3348230

Description

Description:

Forets modulaires, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 20 mm, diamètre de coupe (DC) 16 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 16, longueur totale (OAL) 240,8 mm, longueur effective (LU) 163,5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 20 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 16 mm
  • Diamètre de coupe, maxi. (DCX): 16,99 mm
  • Diamètre de coupe, min. (DCN): 16 mm
  • Diamètre de queue (DF): 25 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 16
  • Insérer la désignation (MIID): H3P 160-IQ
  • Longueur totale (OAL): 240,8 mm
  • Longueur du point (PL): 3,47 mm
  • Longueur du collier (LPR): 190,8 mm
  • Longueur utile (LU): 163,5 mm